Rodamiento de sección estrecha NTN 6804JRLLU/5K, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 20 mm
NTN - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6800LLU/5K
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NTN:6804JRLLU/5K
Rubix:798959022000
EAN:4547359585148



Documentos
Detalles de producto : 6804JRLLU/5K
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32x32x7 mm |
|---|---|
| Peso neto | 20 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Jaula | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6800 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2470 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4450 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,13 € Sin IVA
/ unidad
34,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días