Rodamiento de bolas ranurado SKF 6009-2RS2/C3S1GJP, Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6009-2RS2/C3S1GJP
Rubix:798788762000
EAN:07316572569276
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6009-2RS2/C3S1GJP


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto247 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura16 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6009
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia20000 rpm
Velocidad límite12000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r14000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr22100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,94 Sin IVA
/ unidad
76,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas