Rodamiento de bolas ranurado SKF 6204 2RSJEM, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6204 2RSJEM
Rubix:798787897000
fabricante:123109
EAN:7316570003628


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 6204 2RSJEM
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 106,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,40 € Sin IVA
/ unidad
15,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días