Rodamiento de bolas ranurado FAG 62204-A-2RSR-C3, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:62204-A-2RSR-C3
Rubix:798018199000
fabricante:0596554370030
EAN:4012802330403


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 62204-A-2RSR-C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable al soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Gracias a su mayor holgura interna (C3), permite un funcionamiento óptimo a alta velocidad al tiempo que minimiza la fricción interna.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está equipado con una jaula de chapa de acero y juntas de fricción de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados. Este diseño impide la entrada de polvo y humedad, al tiempo que mantiene el lubricante en el interior. Su juego interno C3 reduce las tensiones internas, lo que disminuye las vibraciones y el ruido.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido no requiere relubricación, lo que reduce los costes de mantenimiento y los tiempos de inactividad de los equipos. Se recomienda supervisar periódicamente la temperatura y las vibraciones para detectar cualquier anomalía. Las inspecciones periódicas del ruido y el desgaste contribuyen a garantizar un rendimiento duradero.
Estanqueidad:
Las juntas de caucho garantizan una protección reforzada contra la humedad, el polvo y otros contaminantes. A diferencia de los deflectores metálicos, forman una barrera hermética que impide la infiltración de partículas y conserva el lubricante.
Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG se ha consolidado como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Gracias a su experiencia inigualable y a su compromiso constante con la innovación, FAG ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.
Ventajas clave:
• Máxima protección: juntas de goma que impiden la entrada de contaminantes.
• Lubricación duradera: mantiene el lubricante en el interior y prolonga la vida útil del rodamiento.
• Bajo mantenimiento: diseñado para funcionar sin relubricación.
• Alta velocidad y disipación térmica: gracias al juego interno C3.
• Reducción del ruido y las vibraciones: funcionamiento más silencioso y estable.
Aplicaciones:
Este rodamiento de una hilera de bolas se utiliza en diversos sectores que requieren protección y fiabilidad:
• Motores eléctricos y bombas industriales
• Sistemas de transporte y manipulación
• Maquinaria agrícola y de construcción
• Industria automovilística y equipos asociados
• Electrodomésticos
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está equipado con una jaula de chapa de acero y juntas de fricción de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados. Este diseño impide la entrada de polvo y humedad, al tiempo que mantiene el lubricante en el interior. Su juego interno C3 reduce las tensiones internas, lo que disminuye las vibraciones y el ruido.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido no requiere relubricación, lo que reduce los costes de mantenimiento y los tiempos de inactividad de los equipos. Se recomienda supervisar periódicamente la temperatura y las vibraciones para detectar cualquier anomalía. Las inspecciones periódicas del ruido y el desgaste contribuyen a garantizar un rendimiento duradero.
Estanqueidad:
Las juntas de caucho garantizan una protección reforzada contra la humedad, el polvo y otros contaminantes. A diferencia de los deflectores metálicos, forman una barrera hermética que impide la infiltración de partículas y conserva el lubricante.
Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG se ha consolidado como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Gracias a su experiencia inigualable y a su compromiso constante con la innovación, FAG ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.
Ventajas clave:
• Máxima protección: juntas de goma que impiden la entrada de contaminantes.
• Lubricación duradera: mantiene el lubricante en el interior y prolonga la vida útil del rodamiento.
• Bajo mantenimiento: diseñado para funcionar sin relubricación.
• Alta velocidad y disipación térmica: gracias al juego interno C3.
• Reducción del ruido y las vibraciones: funcionamiento más silencioso y estable.
Aplicaciones:
Este rodamiento de una hilera de bolas se utiliza en diversos sectores que requieren protección y fiabilidad:
• Motores eléctricos y bombas industriales
• Sistemas de transporte y manipulación
• Maquinaria agrícola y de construcción
• Industria automovilística y equipos asociados
• Electrodomésticos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 140 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 622..-a-2rsr |
| Material | steel |
| Velocidad límite | 9400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6580 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12790 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,88 € Sin IVA
/ unidad
31,31 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días