Rodamiento de bolas ranurado SKF 6204-2RS2/C3S0GWP, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6204-2RS2/C3S0GWP
Rubix:798789486000
EAN:07316571252254
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6204-2RS2/C3S0GWP


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto106,2 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6204
Materialbearing steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,55 Sin IVA
/ unidad
55,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas