Rodamiento de bolas ranurado SKF 634, Diámetro exterior: 16 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 4 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:634
Rubix:798762124000
EAN:7316577093646

Detalles de producto : 634
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas en miniatura de la marca SKF ofrece un rendimiento fiable en diversas aplicaciones mecánicas. Su diseño abierto garantiza un par de resistencia muy bajo. Soporta cargas radiales y presenta una buena tolerancia a las cargas axiales. Gracias a su baja fricción y a su funcionamiento fluido, permite rotaciones a muy alta velocidad, ideales para sistemas que exigen una elevada eficiencia energética. Este rodamiento destaca por su pequeño tamaño, con un diámetro interior inferior a 10 mm.
Características:
Este pequeño rodamiento se caracteriza por su diseño abierto, sin juntas, lo que permite una lubricación sencilla y un acceso directo a los componentes. Al tratarse de un rodamiento en miniatura, resulta especialmente adecuado para aplicaciones de precisión en las que el espacio es limitado. Soporta cargas radiales ligeras, así como cargas axiales mínimas en ambos sentidos, lo que lo hace muy versátil para mecanismos pequeños. El juego radial estándar garantiza un funcionamiento fluido y una baja resistencia a la fricción, reduciendo así las pérdidas de energía y mejorando la eficiencia global. Este rodamiento tolera altas velocidades de rotación, lo que lo hace ideal para sistemas en miniatura. Su estructura de chapa de acero garantiza una buena durabilidad, aunque su protección contra la corrosión es limitada.
Mantenimiento:
Dado que este rodamiento de bolas no es estanco, requiere un mantenimiento regular para garantizar su rendimiento y prolongar su vida útil. Es fundamental lubricar el rodamiento periódicamente, utilizando un lubricante de alta calidad adecuado a las condiciones de uso. Las inspecciones deben incluir la comprobación del ruido, la temperatura, así como el estado de las bolas y las pistas de rodadura. La limpieza de las superficies y el control del juego radial también son cruciales para prevenir el desgaste prematuro y garantizar un rendimiento óptimo.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas en miniatura no dispone de protección alguna contra contaminantes externos, como el polvo o la humedad. La ausencia de juntas significa que está más expuesto al entorno, lo que puede provocar fugas de lubricante y la penetración de residuos. Por lo tanto, este tipo de rodamiento es adecuado principalmente para entornos limpios y controlados o para montajes encapsulados.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en la fabricación de rodamientos y sistemas de transmisión de potencia. Fundada en 1907, la marca es reconocida por su innovación, su calidad superior y su fiabilidad. SKF se compromete a proporcionar soluciones que mejoren la eficiencia y la durabilidad en diversos sectores industriales, ofreciendo una gama completa de productos de alta precisión.
Puntos fuertes:
- Funcionamiento fluido con baja resistencia a la fricción, lo que reduce el consumo de energía.
- Serie en miniatura con un diámetro interior inferior a 10 mm.
- Adecuado para velocidades muy elevadas.
- Mayor robustez gracias a la jaula de chapa de acero, lo que garantiza durabilidad y estabilidad.
Aplicaciones:
Este tipo de rodamiento de bolas en miniatura es esencial en aplicaciones en las que el espacio es limitado y la precisión es fundamental. Se utiliza habitualmente en dispositivos médicos portátiles, caudalímetros, giroscopios, dispositivos de asistencia respiratoria, así como en equipos ópticos y electrónicos. Su capacidad para funcionar a altas velocidades con baja fricción los hace ideales para mecanismos que requieren una rotación fluida y precisa. Además, su diseño compacto permite una fácil integración en sistemas miniaturizados, al tiempo que garantiza un rendimiento fiable y duradero.
Características:
Este pequeño rodamiento se caracteriza por su diseño abierto, sin juntas, lo que permite una lubricación sencilla y un acceso directo a los componentes. Al tratarse de un rodamiento en miniatura, resulta especialmente adecuado para aplicaciones de precisión en las que el espacio es limitado. Soporta cargas radiales ligeras, así como cargas axiales mínimas en ambos sentidos, lo que lo hace muy versátil para mecanismos pequeños. El juego radial estándar garantiza un funcionamiento fluido y una baja resistencia a la fricción, reduciendo así las pérdidas de energía y mejorando la eficiencia global. Este rodamiento tolera altas velocidades de rotación, lo que lo hace ideal para sistemas en miniatura. Su estructura de chapa de acero garantiza una buena durabilidad, aunque su protección contra la corrosión es limitada.
Mantenimiento:
Dado que este rodamiento de bolas no es estanco, requiere un mantenimiento regular para garantizar su rendimiento y prolongar su vida útil. Es fundamental lubricar el rodamiento periódicamente, utilizando un lubricante de alta calidad adecuado a las condiciones de uso. Las inspecciones deben incluir la comprobación del ruido, la temperatura, así como el estado de las bolas y las pistas de rodadura. La limpieza de las superficies y el control del juego radial también son cruciales para prevenir el desgaste prematuro y garantizar un rendimiento óptimo.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas en miniatura no dispone de protección alguna contra contaminantes externos, como el polvo o la humedad. La ausencia de juntas significa que está más expuesto al entorno, lo que puede provocar fugas de lubricante y la penetración de residuos. Por lo tanto, este tipo de rodamiento es adecuado principalmente para entornos limpios y controlados o para montajes encapsulados.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en la fabricación de rodamientos y sistemas de transmisión de potencia. Fundada en 1907, la marca es reconocida por su innovación, su calidad superior y su fiabilidad. SKF se compromete a proporcionar soluciones que mejoren la eficiencia y la durabilidad en diversos sectores industriales, ofreciendo una gama completa de productos de alta precisión.
Puntos fuertes:
- Funcionamiento fluido con baja resistencia a la fricción, lo que reduce el consumo de energía.
- Serie en miniatura con un diámetro interior inferior a 10 mm.
- Adecuado para velocidades muy elevadas.
- Mayor robustez gracias a la jaula de chapa de acero, lo que garantiza durabilidad y estabilidad.
Aplicaciones:
Este tipo de rodamiento de bolas en miniatura es esencial en aplicaciones en las que el espacio es limitado y la precisión es fundamental. Se utiliza habitualmente en dispositivos médicos portátiles, caudalímetros, giroscopios, dispositivos de asistencia respiratoria, así como en equipos ópticos y electrónicos. Su capacidad para funcionar a altas velocidades con baja fricción los hace ideales para mecanismos que requieren una rotación fluida y precisa. Además, su diseño compacto permite una fácil integración en sistemas miniaturizados, al tiempo que garantiza un rendimiento fiable y duradero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 4 mm |
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 95000 rpm |
| Velocidad límite | 60000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 380 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1110 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,53 € Sin IVA
/ unidad
12,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días