Rodamiento de bolas ranurado SKF 6003-2RSH/VA947, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 17 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6003-2RSH/VA947
Rubix:799081944000
EAN:7316579877596


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 6003-2RSH/VA947
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Diseñado para garantizar una fiabilidad y un rendimiento superiores, este rodamiento rígido de bolas SKF está especialmente indicado para la industria agroalimentaria. Destaca por su estanqueidad total y su lubricación, homologadas para el contacto con alimentos.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas SKF está fabricado en acero para rodamientos de alta calidad, combinado con juntas de fricción de caucho nitrílico (NBR) azul homologadas para la industria alimentaria. Está lubricado con una grasa específica de calidad alimentaria (certificada como halal y kosher), registrada por la NSF, lo que garantiza un rendimiento óptimo en entornos sujetos a variaciones de temperatura y a cargas elevadas. Este rodamiento de bolas puede soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en ambos sentidos, al tiempo que mantiene una buena resistencia a la corrosión. La presencia de juntas en ambas caras del producto permite evitar la entrada de contaminantes y, al mismo tiempo, mantener el lubricante en el interior, lo que prolonga la vida útil y garantiza un rendimiento constante.
Mantenimiento:
Para garantizar una larga vida útil del rodamiento rígido de bolas SKF, se recomienda controlar periódicamente la temperatura de funcionamiento y los niveles de vibración. El engrase inicial, realizado con la grasa SKF LGFG 2, es adecuado para entornos alimentarios y condiciones de cargas variables. El rodamiento requiere poco mantenimiento gracias a su eficaz estanqueidad, pero se recomiendan revisiones periódicas para detectar posibles anomalías (calor excesivo, desalineación, juntas dañadas, etc.).
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas de labio de caucho nitrílico (RSH) en ambos lados, lo que proporciona una estanqueidad de alta calidad. Estas juntas están diseñadas para impedir eficazmente la entrada de contaminantes como agua, polvo o partículas finas, y mantienen el lubricante en el interior. El diseño del labio permite resistir las presiones externas y las limpiezas a alta presión, lo que prolonga la vida útil del rodamiento y minimiza las necesidades de mantenimiento.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de gestión del movimiento. Fundada en 1907, SKF está presente en más de 130 países y se compromete a ofrecer productos innovadores y de alta calidad. La marca es reconocida por su experiencia en la fiabilidad de los sistemas rotativos, con especial énfasis en la durabilidad y el rendimiento.
Puntos fuertes:
- Resistencia superior a la corrosión, ideal para entornos difíciles.
- Bajos niveles de ruido y vibraciones para un funcionamiento silencioso.
- Juntas de estanqueidad azules de NBR homologadas por la UE para la industria agroalimentaria.
- Lubricante específico de calidad alimentaria, que reduce la necesidad de mantenimiento.
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento, pudiendo alcanzar hasta 120 °C durante períodos cortos.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF está destinado a la industria agroalimentaria. Es especialmente adecuado para mecanismos como sistemas de transporte, equipos de manipulación, envasadoras, embotelladoras y mecanismos utilizados en líneas de transformación alimentaria. También es adecuado para bombas y sistemas de mezcla, lo que garantiza un rendimiento fiable en entornos expuestos a la humedad y a contaminantes, al tiempo que cumple con las normas de seguridad alimentaria.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas SKF está fabricado en acero para rodamientos de alta calidad, combinado con juntas de fricción de caucho nitrílico (NBR) azul homologadas para la industria alimentaria. Está lubricado con una grasa específica de calidad alimentaria (certificada como halal y kosher), registrada por la NSF, lo que garantiza un rendimiento óptimo en entornos sujetos a variaciones de temperatura y a cargas elevadas. Este rodamiento de bolas puede soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en ambos sentidos, al tiempo que mantiene una buena resistencia a la corrosión. La presencia de juntas en ambas caras del producto permite evitar la entrada de contaminantes y, al mismo tiempo, mantener el lubricante en el interior, lo que prolonga la vida útil y garantiza un rendimiento constante.
Mantenimiento:
Para garantizar una larga vida útil del rodamiento rígido de bolas SKF, se recomienda controlar periódicamente la temperatura de funcionamiento y los niveles de vibración. El engrase inicial, realizado con la grasa SKF LGFG 2, es adecuado para entornos alimentarios y condiciones de cargas variables. El rodamiento requiere poco mantenimiento gracias a su eficaz estanqueidad, pero se recomiendan revisiones periódicas para detectar posibles anomalías (calor excesivo, desalineación, juntas dañadas, etc.).
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas de labio de caucho nitrílico (RSH) en ambos lados, lo que proporciona una estanqueidad de alta calidad. Estas juntas están diseñadas para impedir eficazmente la entrada de contaminantes como agua, polvo o partículas finas, y mantienen el lubricante en el interior. El diseño del labio permite resistir las presiones externas y las limpiezas a alta presión, lo que prolonga la vida útil del rodamiento y minimiza las necesidades de mantenimiento.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de gestión del movimiento. Fundada en 1907, SKF está presente en más de 130 países y se compromete a ofrecer productos innovadores y de alta calidad. La marca es reconocida por su experiencia en la fiabilidad de los sistemas rotativos, con especial énfasis en la durabilidad y el rendimiento.
Puntos fuertes:
- Resistencia superior a la corrosión, ideal para entornos difíciles.
- Bajos niveles de ruido y vibraciones para un funcionamiento silencioso.
- Juntas de estanqueidad azules de NBR homologadas por la UE para la industria agroalimentaria.
- Lubricante específico de calidad alimentaria, que reduce la necesidad de mantenimiento.
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento, pudiendo alcanzar hasta 120 °C durante períodos cortos.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF está destinado a la industria agroalimentaria. Es especialmente adecuado para mecanismos como sistemas de transporte, equipos de manipulación, envasadoras, embotelladoras y mecanismos utilizados en líneas de transformación alimentaria. También es adecuado para bombas y sistemas de mezcla, lo que garantiza un rendimiento fiable en entornos expuestos a la humedad y a contaminantes, al tiempo que cumple con las normas de seguridad alimentaria.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | skfblueline |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,78 € Sin IVA
/ unidad
10,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días