Rodamiento de bolas ranurado SKF 6313-2RS1NR, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 65 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6313-2RS1NR
Rubix:798787655000
fabricante:88866
EAN:7316570710328


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 6313-2RS1NR
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Cualidades
- Integrated sealing extends the service life of the bearings
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodation of radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodation of radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2152 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6313 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 3200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 60000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 97500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,49 € Sin IVA
/ unidad
347,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días