Rodamiento de bolas ranurado NTN 6914LLU/5K, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 70 mm

NTN - Rodamiento rígido de bolas - 6914LLU/5K

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
NTN:6914LLU/5K
Rubix:799225805000
EAN:4547359766332
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6914LLU/5K


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x100x16 mm
Peso neto334 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura16 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6900
Materialacero
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r21200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr26300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,88 Sin IVA
/ unidad
197,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas