Rodamiento de bolas ranurado SKF 61906-2RS1/C3HMTF7, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:61906-2RS1/C3HMTF7
Rubix:798788063000
fabricante:186056
EAN:7316572060650




Detalles de producto : 61906-2RS1/C3HMTF7
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 9x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 46 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 619 |
| Material | acero para rodamientos |
| Velocidad de referencia | 30000 rpm |
| Velocidad límite | 8500 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,63 € Sin IVA
/ unidad
68,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días