Rodamiento de bolas ranurado SKF 6004-2Z/C3VT127B, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6004-2Z/C3VT127B
Rubix:799082229000
fabricante:194412
EAN:07316572165393
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6004-2Z/C3VT127B


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en una amplia gama de aplicaciones industriales. Gracias a su capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, es ideal para entornos que requieren un rodamiento fiable, de alto rendimiento y fácil de instalar. Su mayor holgura radial interna y su baja fricción permiten mantener altas velocidades de rotación al tiempo que garantizan una larga vida útil. Este producto es especialmente adecuado para aplicaciones que requieren una baja resistencia al rodamiento y que, al mismo tiempo, ofrecen cierta protección contra las partículas sólidas.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con una jaula de chapa de acero que ofrece una buena resistencia a las cargas constantes, al tiempo que tolera los golpes y las cargas momentáneas. Está provisto de deflectores metálicos, lo que ofrece una protección eficaz contra la contaminación. Con un juego radial interno aumentado (C3), reduce la fricción interna, lo que permite un giro más fluido incluso a alta velocidad. Este rodamiento también está diseñado para soportar cargas radiales importantes y cargas axiales moderadas, lo que ofrece flexibilidad de uso en condiciones variadas. Su diseño permite una elevada resistencia al tiempo que minimiza las pérdidas por fricción. Este rodamiento viene prelubricado con grasa VT127, resistente al calor y a aplicaciones de alta velocidad.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido requiere poco mantenimiento gracias a su lubricación de por vida con grasa de alta calidad. Por lo tanto, no requiere relubricación, lo que reduce los costes de mantenimiento y los tiempos de inactividad. No obstante, se recomiendan inspecciones periódicas para supervisar el estado del producto. Se aconseja comprobar los ruidos, la temperatura y el estado general del rodamiento.

Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con dos deflectores metálicos, que desempeñan un papel clave en la protección contra contaminantes de tamaño medio, como residuos o partículas metálicas, al tiempo que mantienen una baja pérdida de lubricante. Esta estanqueidad permite prolongar la vida útil del rodamiento, pero ofrece una protección moderada contra la humedad. En entornos extremadamente húmedos, pueden ser necesarias protecciones adicionales para evitar la corrosión.

Puntos fuertes:
• Protección eficaz contra las partículas sólidas gracias a los deflectores metálicos.
• Lubricación de por vida para reducir los costes de mantenimiento y minimizar las interrupciones.
• Mayor holgura radial interna (C3) para altas velocidades de rotación y baja fricción.
• Soporte de cargas radiales y axiales en ambos sentidos para una mayor versatilidad.
• Fácil instalación, que ofrece un rendimiento inmediato y fiable.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para aplicaciones que exigen una velocidad elevada y un funcionamiento fiable, como motores eléctricos, ventiladores, bombas y máquinas-herramienta. Su capacidad para soportar temperaturas moderadas y sus bajos niveles de fricción lo hacen especialmente adecuado para entornos en los que la dilatación térmica es un factor importante. También se utiliza en mecanismos en los que la protección contra la contaminación y la reducción de la fricción son esenciales, al tiempo que ofrece una gran durabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto68,4 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6004
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas