Rodamiento de bolas ranurado SKF 6005-2RSL, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6005-2RSL
Rubix:798792914000
fabricante:185661
EAN:7316571823843


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6005-2RSL
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas soporta cargas radiales y axiales en ambas direcciones, lo que garantiza un funcionamiento fiable y eficaz. Su diseño optimizado facilita el montaje, al tiempo que asegura un rendimiento estable en condiciones exigentes. Adaptado a entornos difíciles, este producto destaca por su durabilidad y su capacidad para alcanzar altas velocidades.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas presenta una configuración de una hilera con una jaula de chapa de acero, lo que contribuye a su robustez. Está equipado con juntas de bajo rozamiento de caucho de nitrilo-butadieno que ofrecen una estanqueidad eficaz al tiempo que minimizan el rozamiento, lo que permite que el rodamiento funcione a velocidades más altas en comparación con las juntas de rozamiento estándar. Este producto está diseñado con un juego radial interno estándar (CN), lo que equilibra el rendimiento entre la reducción del rozamiento y la capacidad de carga. Es capaz de soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas, lo que ofrece flexibilidad de uso en diversos entornos industriales.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es mínimo gracias a su sellado. Se recomienda comprobar periódicamente el nivel de lubricante y supervisar las temperaturas y las vibraciones para detectar posibles anomalías. Aunque está diseñado para funcionar con pocas intervenciones, las inspecciones periódicas del ruido y la temperatura garantizarán un rendimiento óptimo y prolongarán su vida útil.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas de bajo rozamiento de caucho de nitrilo-butadieno, que ofrecen una estanqueidad excepcional. Crean una barrera eficaz contra la humedad y el polvo, conservando el lubricante en el interior e impidiendo la entrada de contaminantes.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos y las soluciones de ingeniería. Con presencia en más de cuarenta sectores industriales, la marca se dedica a la innovación y a la mejora de la fiabilidad de los equipos rotativos. Su cartera incluye rodamientos, juntas y sistemas de lubricación, respaldados por servicios especializados. SKF es sinónimo de calidad, durabilidad y rendimiento.
Puntos fuertes:
• Protección óptima contra los contaminantes gracias a las juntas de goma.
• Capacidad para soportar cargas radiales y axiales, lo que ofrece flexibilidad de aplicación.
• Alta velocidad de rotación con una fricción moderada, lo que mejora la eficiencia.
• Mantenimiento reducido gracias a un diseño estanco, lo que facilita las operaciones.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para diversas aplicaciones industriales, entre las que se incluyen motores eléctricos, bombas y máquinas-herramienta de alta velocidad. También es adecuado para sistemas de manipulación de materiales, maquinaria agrícola y cintas transportadoras. Gracias a su capacidad para soportar cargas elevadas y alcanzar velocidades considerables, garantiza un rendimiento fiable en diversos entornos, como líneas de producción y almacenes.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas presenta una configuración de una hilera con una jaula de chapa de acero, lo que contribuye a su robustez. Está equipado con juntas de bajo rozamiento de caucho de nitrilo-butadieno que ofrecen una estanqueidad eficaz al tiempo que minimizan el rozamiento, lo que permite que el rodamiento funcione a velocidades más altas en comparación con las juntas de rozamiento estándar. Este producto está diseñado con un juego radial interno estándar (CN), lo que equilibra el rendimiento entre la reducción del rozamiento y la capacidad de carga. Es capaz de soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas, lo que ofrece flexibilidad de uso en diversos entornos industriales.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es mínimo gracias a su sellado. Se recomienda comprobar periódicamente el nivel de lubricante y supervisar las temperaturas y las vibraciones para detectar posibles anomalías. Aunque está diseñado para funcionar con pocas intervenciones, las inspecciones periódicas del ruido y la temperatura garantizarán un rendimiento óptimo y prolongarán su vida útil.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas de bajo rozamiento de caucho de nitrilo-butadieno, que ofrecen una estanqueidad excepcional. Crean una barrera eficaz contra la humedad y el polvo, conservando el lubricante en el interior e impidiendo la entrada de contaminantes.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos y las soluciones de ingeniería. Con presencia en más de cuarenta sectores industriales, la marca se dedica a la innovación y a la mejora de la fiabilidad de los equipos rotativos. Su cartera incluye rodamientos, juntas y sistemas de lubricación, respaldados por servicios especializados. SKF es sinónimo de calidad, durabilidad y rendimiento.
Puntos fuertes:
• Protección óptima contra los contaminantes gracias a las juntas de goma.
• Capacidad para soportar cargas radiales y axiales, lo que ofrece flexibilidad de aplicación.
• Alta velocidad de rotación con una fricción moderada, lo que mejora la eficiencia.
• Mantenimiento reducido gracias a un diseño estanco, lo que facilita las operaciones.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para diversas aplicaciones industriales, entre las que se incluyen motores eléctricos, bombas y máquinas-herramienta de alta velocidad. También es adecuado para sistemas de manipulación de materiales, maquinaria agrícola y cintas transportadoras. Gracias a su capacidad para soportar cargas elevadas y alcanzar velocidades considerables, garantiza un rendimiento fiable en diversos entornos, como líneas de producción y almacenes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 78,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 60 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 32000 rpm |
| Velocidad límite | 16000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6550 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 11900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,07 € Sin IVA
/ unidad
19,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días