Rodamiento de bolas ranurado NSK 4206, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamientos de ranura profunda de doble hilera de bolas Serie 42

Ver información técnica
Referencias
NSK:4206
Rubix:004206001002
fabricante:4206J N
EAN:0029176061967
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4206 J


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Rodamiento ranurado de doble hilera de bolas, dimensiones principales acc. según DIN 625-1, jaula de poliamida 66

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto298 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura20 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie4206..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Precisiónp0
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,41 Sin IVA
/ unidad
86,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas