Rodamiento de bolas ranurado SKF E2.6200-2RSH/C3, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:E2.6200-2RSH/C3
Rubix:798399025000
fabricante:533218
EAN:7316575577285
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : E2.6200-2RSH/C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto31,7 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura9 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Seriee2
Materialacero para rodamientos
Carga estática básica, radial - C0r2360 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5070 N
14,92 € Sin IVA
/ unidad
18,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas