Rodamiento de bolas ranurado NTN 6305LLBCM/5K, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
NTN:6305LLBCM/5K
Rubix:799004174000
EAN:4547359005417




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 6305LLBCM/5K
El rodamiento rígido de bolas de una hilera es el rodamiento más popular. Está disponible en un amplio rango dimensional y se presenta en un gran número de opciones posibles: sellos con deflectores o retenes, presencia de un segmento de tope, holguras variadas, varios tipos de jaulas...
Aplicaciones
Motores eléctricos y herramientas de mano, aplicaciones para bicicletas...
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,83 € Sin IVA
/ unidad
26,41 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h