Rodamiento de bolas ranurado SKF 6302-ZTN9/LHT23, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6302-ZTN9/LHT23
Rubix:798788161000
fabricante:84943
EAN:7316570623284
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6302-ZTN9/LHT23


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto79,1 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura13 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6302
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia38000 rpm
Velocidad límite24000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr11900 N
13,02 € Sin IVA
/ unidad
15,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas