Rodamiento de bolas ranurado NSK 6913, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 65 mm
Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda NSK Serie 6913
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 6913
NSK es el Líder Mundial en Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda.
Estos Rodamientos son la forma más común de rodamientos y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda de NSK pueden soportar no sólo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y pueden desplegarse en una gran variedad de configuraciones.
Cualidades
Jaulas - Ofrecen diferentes tipos de jaula para adaptarse a las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultra limpio para alargar la vida del rodamiento hasta un 80%
Tecnología avanzada de grasa - Lubricantes NSK que pueden alargar la vida y el rendimiento de la grasa
Guías de rodadura superacabadas - Especialmente afiladas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Sellados patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más duros
Rodamientos de bolas aislados eléctricamente disponibles
Diámetros exteriores hasta 2500 mm
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 210 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6913.. |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 7100 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 17400 N |
- Entrega estimada (15) días