Rodamiento de bolas ranurado SKF 6208-2RS1TN9/C3VE167, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6208-2RS1TN9/C3VE167
Rubix:798788101000
fabricante:131491
EAN:7316571561394


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6208-2RS1TN9/C3VE167
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está diseñado para soportar cargas radiales elevadas, así como cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Su innovador diseño incorpora una ranura en el anillo exterior que permite alojar un segmento de retención para facilitar la instalación. Equipado con juntas de goma en ambos lados, ofrece una excelente protección contra los contaminantes y garantiza una vida útil prolongada.
Características:
Dotado de una jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio, este rodamiento rígido de una hilera garantiza un funcionamiento fluido y silencioso, incluso a altas velocidades. El mayor juego radial interno (C3) permite reducir la fricción interna, optimizando así el rendimiento y minimizando la resistencia al rodamiento durante la dilatación de los anillos. Las juntas de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) garantizan una protección eficaz contra contaminantes como el polvo y la humedad, asegurando una excelente estanqueidad y prolongando la vida útil del rodamiento. Este rodamiento es ideal para entornos industriales en los que la robustez y la reducción del ruido son fundamentales. Para mayor comodidad, se ha mecanizado una ranura en el anillo exterior para colocar un circlip (anillo de retención).
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere poco mantenimiento gracias a sus juntas de goma de fricción. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente las condiciones de funcionamiento, como la temperatura, las vibraciones, la alineación y el estado de las juntas, con el fin de detectar precozmente posibles anomalías. Una limpieza regular de la superficie exterior permite evitar la acumulación de contaminantes que puedan reducir la disipación térmica.
Estanqueidad:
Está equipado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados. Estas juntas retienen eficazmente el lubricante en el interior del rodamiento, al tiempo que impiden la entrada de partículas finas (polvo, humos, fibras…) o de líquidos (agua, ácidos diluidos, aceite de corte…). Esto garantiza una protección duradera de los elementos rodantes incluso en entornos húmedos o polvorientos. Sin embargo, la presencia de estas juntas introduce una ligera resistencia que puede limitar la velocidad máxima de rotación del rodamiento y reducir la eficiencia global.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de gestión del movimiento. Fundada en 1907, la marca es reconocida por su innovación y calidad. SKF ofrece una amplia gama de productos destinados a diversas aplicaciones industriales, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la durabilidad de los equipos. La marca está presente en más de 130 países y mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad. SKF está comprometida con la transición energética y tiene como objetivo alcanzar la neutralidad en carbono para 2030.
Puntos fuertes:
- Diseño robusto que permite soportar cargas radiales elevadas.
- Excelente protección contra los contaminantes gracias a las juntas de goma.
- Funcionamiento silencioso con reducción de vibraciones.
- Holgura radial interna C3 para minimizar la fricción interna y mejorar la eficiencia.
- Jaula de poliamida que ofrece ligereza y resistencia a la corrosión.
- Ranura mecanizada en el anillo exterior para mayor comodidad.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para numerosas aplicaciones industriales. Es perfecto para motores eléctricos, ventiladores industriales y bombas, ya que ofrece un funcionamiento silencioso y duradero. También es adecuado para sistemas de transporte, cintas transportadoras y cribas vibratorias, donde su robustez y ligereza mejoran la eficiencia global. Las máquinas agrícolas, las cajas de cambios y los brazos robóticos se benefician de su rendimiento preciso y su bajo nivel de ruido. Por último, este rodamiento es muy apreciado en electrodomésticos como las lavadoras, ya que garantiza una reducción del peso y un funcionamiento silencioso.
Características:
Dotado de una jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio, este rodamiento rígido de una hilera garantiza un funcionamiento fluido y silencioso, incluso a altas velocidades. El mayor juego radial interno (C3) permite reducir la fricción interna, optimizando así el rendimiento y minimizando la resistencia al rodamiento durante la dilatación de los anillos. Las juntas de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) garantizan una protección eficaz contra contaminantes como el polvo y la humedad, asegurando una excelente estanqueidad y prolongando la vida útil del rodamiento. Este rodamiento es ideal para entornos industriales en los que la robustez y la reducción del ruido son fundamentales. Para mayor comodidad, se ha mecanizado una ranura en el anillo exterior para colocar un circlip (anillo de retención).
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere poco mantenimiento gracias a sus juntas de goma de fricción. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente las condiciones de funcionamiento, como la temperatura, las vibraciones, la alineación y el estado de las juntas, con el fin de detectar precozmente posibles anomalías. Una limpieza regular de la superficie exterior permite evitar la acumulación de contaminantes que puedan reducir la disipación térmica.
Estanqueidad:
Está equipado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados. Estas juntas retienen eficazmente el lubricante en el interior del rodamiento, al tiempo que impiden la entrada de partículas finas (polvo, humos, fibras…) o de líquidos (agua, ácidos diluidos, aceite de corte…). Esto garantiza una protección duradera de los elementos rodantes incluso en entornos húmedos o polvorientos. Sin embargo, la presencia de estas juntas introduce una ligera resistencia que puede limitar la velocidad máxima de rotación del rodamiento y reducir la eficiencia global.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de gestión del movimiento. Fundada en 1907, la marca es reconocida por su innovación y calidad. SKF ofrece una amplia gama de productos destinados a diversas aplicaciones industriales, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la durabilidad de los equipos. La marca está presente en más de 130 países y mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad. SKF está comprometida con la transición energética y tiene como objetivo alcanzar la neutralidad en carbono para 2030.
Puntos fuertes:
- Diseño robusto que permite soportar cargas radiales elevadas.
- Excelente protección contra los contaminantes gracias a las juntas de goma.
- Funcionamiento silencioso con reducción de vibraciones.
- Holgura radial interna C3 para minimizar la fricción interna y mejorar la eficiencia.
- Jaula de poliamida que ofrece ligereza y resistencia a la corrosión.
- Ranura mecanizada en el anillo exterior para mayor comodidad.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para numerosas aplicaciones industriales. Es perfecto para motores eléctricos, ventiladores industriales y bombas, ya que ofrece un funcionamiento silencioso y duradero. También es adecuado para sistemas de transporte, cintas transportadoras y cribas vibratorias, donde su robustez y ligereza mejoran la eficiencia global. Las máquinas agrícolas, las cajas de cambios y los brazos robóticos se benefician de su rendimiento preciso y su bajo nivel de ruido. Por último, este rodamiento es muy apreciado en electrodomésticos como las lavadoras, ya que garantiza una reducción del peso y un funcionamiento silencioso.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 340 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad límite | 5600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,08 € Sin IVA
/ unidad
63,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días