Rodamiento de bolas ranurado SKF 308 N, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:308 N
Rubix:000308070010
fabricante:37332
EAN:7316577079497


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 308 N
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 660 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 308 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 14000 rpm |
| Velocidad límite | 8500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 45700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,06 € Sin IVA
/ unidad
159,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días