Rodamiento de bolas ranurado SNR 6024, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 120 mm
SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6024
Ver información técnicaReferencias
SNR:6024
Rubix:006024000106
EAN:3413520118167




Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 6024
Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x180x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2,1 g |
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 4500 rpm |
| Velocidad límite | 5900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 79300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 83500 N |
| Peso | 2.1 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,04 € Sin IVA
/ unidad
359,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días