Rodamiento de bolas ranurado FAG 6215-2Z-C4, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 75 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:6215-C-2Z-C4
FAG:6215-2Z-C4
Rubix:798230779000
fabricante:0167212840040
EAN:4026677546500
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6215-2Z-C4


Rodamientos de bolas 62..-2Z, de una hilera, deflectores, jaula de chapa de acero
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Información técnica


Atributos
Peso neto1210 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc4
Serie62..-2z
Velocidad de referencia5900 rpm
Velocidad límite6600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r49000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr70000 N
125,01 € Sin IVA
/ unidad
151,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas