Rodamiento de bolas ranurado SKF 6004-2Z/C3LT, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6004-2Z/C3LT
Rubix:798788009000
fabricante:95246
EAN:7316570438956
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6004-2Z/C3LT


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto68,4 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6004
Materialbearing steel
22,37 € Sin IVA
/ unidad
27,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas