Rodamiento de bolas ranurado SKF 6004-2RS2/C3GWP, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6004-2RS2/C3GWP
Rubix:798788175000
fabricante:120215
EAN:07316571445014
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6004-2RS2/C3GWP


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF, capaz de soportar cargas radiales y axiales a la vez que garantiza un montaje sencillo, está diseñado para ofrecer un rendimiento excelente. Es ideal para aplicaciones en las que la fiabilidad, la velocidad y la protección frente a los contaminantes son fundamentales. Sus juntas de goma proporcionan una estanqueidad superior, lo que prolonga la vida útil del rodamiento y minimiza las intervenciones de mantenimiento.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas destaca por su capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas, en ambos sentidos. La jaula de chapa de acero garantiza una buena resistencia a las cargas constantes, al tiempo que tolera los golpes y los aumentos repentinos de fuerza. Con un juego interno aumentado (C3), presenta una mayor tolerancia a la dilatación y, por lo tanto, admite velocidades más elevadas. Por ello, resulta ideal para condiciones de funcionamiento a alta velocidad en las que la disipación térmica es crucial. Sus juntas de labio de caucho fluorado FKM ofrecen una barrera eficaz contra el polvo, el agua y los contaminantes químicos, lo que garantiza una mayor protección y una lubricación óptima. Viene prelubricado de fábrica con una grasa especial que reduce las emisiones sonoras y soporta altas temperaturas.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas SKF está equipado con dos juntas de caucho, lo que reduce las necesidades de mantenimiento. El diseño estanco permite mantener el lubricante en el interior del rodamiento, lo que prolonga su vida útil y evita intervenciones frecuentes. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente:
- la temperatura;
- las vibraciones;
- la alineación;
- el buen estado de las juntas;
- la ausencia de ruidos anormales.

Estanqueidad:
Las juntas de fricción de doble labio de caucho fluorado (FKM) ofrecen una estanqueidad eficaz frente al polvo, el agua y diversos contaminantes. Esta mezcla de caucho sintético y elastómero es especialmente resistente a aceites, grasas, hidrocarburos, ácidos diluidos y a altas temperaturas de hasta 200 °C. Esta estanqueidad permite prolongar la vida útil del rodamiento al impedir la entrada de partículas indeseadas y mantener el lubricante en el interior. El lubricante elegido por SKF para este rodamiento es una grasa para altas temperaturas que reduce el ruido de funcionamiento.

Información sobre la marca:
SKF es una empresa sueca fundada en 1907 y especializada en la fabricación de rodamientos y soluciones de mantenimiento. Con casi 110 años de experiencia, SKF es reconocida por sus innovaciones y la calidad de su fabricación. La empresa se compromete a ofrecer soluciones de alta precisión para numerosos sectores industriales.

Puntos fuertes:
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
- Juntas de labio de caucho fluorado que garantizan una excelente protección contra los contaminantes.
- Holgura aumentada (C3) que permite una alta velocidad de rotación y una baja fricción interna.
- Mantenimiento reducido gracias a un diseño estanco eficaz.
- Funcionamiento silencioso y bajo nivel de vibraciones, lo que garantiza una mayor vida útil.
- Grasa y juntas especiales para altas temperaturas.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF está especialmente indicado para motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta. Está diseñado para aplicaciones en las que las altas velocidades y la disipación térmica son fundamentales. Su capacidad para resistir entornos húmedos, polvorientos o calientes lo convierte en la opción ideal para entornos industriales exigentes.

Información técnica


Atributos
Peso neto67,4 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6004
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia38000 rpm
Velocidad límite24000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9950 N
16,98 € Sin IVA
/ unidad
20,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas