Rodamiento de bolas ranurado FAG 6306-TB-P6-C3, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6306-TB-P6-C3
Rubix:006306023008
fabricante:0384524560030





Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 6306-TB-P6-C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 346 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,59 € Sin IVA
/ unidad
91,46 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días