Rodamiento de bolas ranurado SKF 6308-2RZ, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6308-2RZ
Rubix:798787820000
fabricante:201020
EAN:7316572234860


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 6308-2RZ
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 625 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 17000 rpm |
| Velocidad límite | 8500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 24000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 42300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,19 € Sin IVA
/ unidad
87,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días