Rodamiento de bolas ranurado SKF 6202-2RSH/C2, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6202-2RSH/C2
Rubix:798793036000
fabricante:177699
EAN:7316571817460


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
Detalles de producto : 6202-2RSH/C2
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
El rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para ofrecer un excelente rendimiento en aplicaciones industriales. Fabricado en chapa de acero y provisto de dos juntas de estanqueidad, este rodamiento de una hilera de bolas soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Su diseño, que implica un juego interno reducido (C2), permite una mayor precisión, ideal para aplicaciones que exigen un bajo nivel de vibraciones.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas SKF destaca por su capacidad para soportar cargas radiales y axiales moderadas, al tiempo que garantiza una baja fricción. Está equipado con juntas de estanqueidad que ofrecen una excelente protección contra el polvo, la humedad y los contaminantes, lo que permite mantener una lubricación óptima en el interior del rodamiento. El reducido juego radial interno permite un mejor control de la precisión y una mayor estabilidad durante el uso. Fabricado con chapa de acero de alta calidad, este rodamiento está diseñado para ofrecer una resistencia duradera a las cargas constantes y a las variaciones de temperatura.
Mantenimiento:
Para garantizar una larga vida útil, este rodamiento debe inspeccionarse periódicamente. La lubricación se aplica de fábrica. La limpieza regular de las juntas permite evitar la acumulación de contaminantes y garantizar un funcionamiento fluido. También se recomienda vigilar los signos de sobrecalentamiento o ruidos inusuales, sobre todo en estos modelos de juego reducido, en los que la fricción interna es mayor.
Estanqueidad:
La estanqueidad de este rodamiento rígido de bolas está garantizada por dos juntas de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) que impiden eficazmente la penetración de agua, polvo y otros contaminantes. El NBR es especialmente resistente a los aceites y las grasas, lo que garantiza una protección óptima del rodamiento y permite prolongar su vida útil. En el caso de la junta RSH, el labio de la junta está en contacto axial con el anillo interior en una ranura lateral e incorpora un labio de estanqueidad secundario capaz de resistir limpiezas a alta presión e impedir la entrada de agua. La forma del labio impide que la junta se hunda en el rodamiento. Sin embargo, esta estanqueidad limita su uso a velocidades moderadas, aunque garantiza una mayor protección en entornos difíciles.
Información sobre la marca:
SKF es uno de los principales actores mundiales en el sector de los rodamientos y las tecnologías de rotación. Fundada en 1907, la marca es reconocida por su innovación continua y su fiabilidad. SKF desarrolla soluciones para reducir la fricción y aumentar el rendimiento de los sistemas industriales, ofreciendo así una amplia gama de productos de alta calidad para aplicaciones mecánicas.
Puntos fuertes:
- Excelente estanqueidad gracias a las juntas RSH de caucho NBR.
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
- Holgura interna reducida para una mayor precisión y menos vibraciones.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF es ideal para sistemas de transmisión en robots industriales y motores sometidos a ligeras variaciones térmicas. Es especialmente adecuado para equipos de medición de precisión o impresoras industriales, donde el control de las holguras internas es esencial. Este producto también se integra perfectamente en entornos industriales con bajas vibraciones y velocidad moderada, garantizando así un rendimiento óptimo y duradero.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas SKF destaca por su capacidad para soportar cargas radiales y axiales moderadas, al tiempo que garantiza una baja fricción. Está equipado con juntas de estanqueidad que ofrecen una excelente protección contra el polvo, la humedad y los contaminantes, lo que permite mantener una lubricación óptima en el interior del rodamiento. El reducido juego radial interno permite un mejor control de la precisión y una mayor estabilidad durante el uso. Fabricado con chapa de acero de alta calidad, este rodamiento está diseñado para ofrecer una resistencia duradera a las cargas constantes y a las variaciones de temperatura.
Mantenimiento:
Para garantizar una larga vida útil, este rodamiento debe inspeccionarse periódicamente. La lubricación se aplica de fábrica. La limpieza regular de las juntas permite evitar la acumulación de contaminantes y garantizar un funcionamiento fluido. También se recomienda vigilar los signos de sobrecalentamiento o ruidos inusuales, sobre todo en estos modelos de juego reducido, en los que la fricción interna es mayor.
Estanqueidad:
La estanqueidad de este rodamiento rígido de bolas está garantizada por dos juntas de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) que impiden eficazmente la penetración de agua, polvo y otros contaminantes. El NBR es especialmente resistente a los aceites y las grasas, lo que garantiza una protección óptima del rodamiento y permite prolongar su vida útil. En el caso de la junta RSH, el labio de la junta está en contacto axial con el anillo interior en una ranura lateral e incorpora un labio de estanqueidad secundario capaz de resistir limpiezas a alta presión e impedir la entrada de agua. La forma del labio impide que la junta se hunda en el rodamiento. Sin embargo, esta estanqueidad limita su uso a velocidades moderadas, aunque garantiza una mayor protección en entornos difíciles.
Información sobre la marca:
SKF es uno de los principales actores mundiales en el sector de los rodamientos y las tecnologías de rotación. Fundada en 1907, la marca es reconocida por su innovación continua y su fiabilidad. SKF desarrolla soluciones para reducir la fricción y aumentar el rendimiento de los sistemas industriales, ofreciendo así una amplia gama de productos de alta calidad para aplicaciones mecánicas.
Puntos fuertes:
- Excelente estanqueidad gracias a las juntas RSH de caucho NBR.
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
- Holgura interna reducida para una mayor precisión y menos vibraciones.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF es ideal para sistemas de transmisión en robots industriales y motores sometidos a ligeras variaciones térmicas. Es especialmente adecuado para equipos de medición de precisión o impresoras industriales, donde el control de las holguras internas es esencial. Este producto también se integra perfectamente en entornos industriales con bajas vibraciones y velocidad moderada, garantizando así un rendimiento óptimo y duradero.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 11x35x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 45,4 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c2 |
| Serie | 62.. |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,74 € Sin IVA
/ unidad
13,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días