Rodamiento de bolas ranurado SKF 6215 M/C4VL0241, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 75 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6215 M/C4VL0241
Rubix:798792680000
EAN:7316570718713


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 6215 M/C4VL0241
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1298,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 6215 |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1527,81 € Sin IVA
/ unidad
1848,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días