Rodamiento de bolas ranurado SKF 6024/C4, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 120 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6024/C4
Rubix:798794485000
fabricante:41001
EAN:7316577101181


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 6024/C4
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Diseñado para funcionar a velocidades muy elevadas, este rodamiento garantiza una rotación fluida gracias a su diseño abierto y a su mayor holgura radial C4. Su baja fricción interna y su buena capacidad de refrigeración lo convierten en una opción de referencia en entornos limpios y controlados.
Características:
Este rodamiento de bolas SKF está diseñado con una jaula de chapa de acero y una configuración de una hilera de bolas. Ofrece una solución fiable para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Su juego interno C4 permite un mayor movimiento radial y axial y una mejor adaptación a cargas elevadas. Este juego interno, combinado con un par de resistencia reducido, reduce la fricción, limita la generación de calor y garantiza una rotación fluida y un rendimiento excelente, incluso a velocidades muy elevadas.
Mantenimiento:
Al carecer de juntas ni deflectores, este rodamiento no es estanco. Compruebe periódicamente que no se haya infiltrado ningún contaminante en el interior. También es necesario lubricar periódicamente los componentes con un lubricante de alta calidad, compatible con las condiciones de funcionamiento. Las comprobaciones frecuentes, como el control del ruido y la temperatura, permiten prolongar la vida útil de su equipo. Su diseño abierto facilita estas inspecciones y garantiza un mantenimiento rápido, reduciendo así los tiempos de inactividad de las máquinas.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas SKF no dispone de juntas de estanqueidad, lo que lo hace vulnerable a los contaminantes externos, como el polvo, las partículas o los líquidos. La ausencia de juntas permite un acceso directo a los elementos internos, pero conlleva una mayor susceptibilidad a la entrada de suciedad y a las pérdidas de lubricante. Por lo tanto, este diseño es más adecuado para entornos limpios y controlados, donde el riesgo de contaminación es bajo.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.
Puntos fuertes:
- Capacidad para soportar velocidades de rotación muy elevadas gracias al juego radial aumentado C4.
- Capacidad para soportar cargas radiales importantes y cargas axiales moderadas en ambos sentidos.
- Bajo par de resistencia, lo que reduce la fricción interna y garantiza una rotación eficaz.
- Diseño abierto que permite una refrigeración óptima y un acceso directo para el mantenimiento.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF es ideal para aplicaciones de alta velocidad y entornos con baja contaminación. Gracias a su juego radial aumentado C4, se utiliza a menudo en contextos en los que las velocidades son muy elevadas, con importantes fluctuaciones de temperatura o cargas pesadas que provocan una mayor expansión. Es especialmente adecuado para motores eléctricos, ventiladores, máquinas-herramienta, así como para motores de tracción de trenes, cribas vibratorias, acoplamientos hidráulicos y cajas de cambios de tractores.
Características:
Este rodamiento de bolas SKF está diseñado con una jaula de chapa de acero y una configuración de una hilera de bolas. Ofrece una solución fiable para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Su juego interno C4 permite un mayor movimiento radial y axial y una mejor adaptación a cargas elevadas. Este juego interno, combinado con un par de resistencia reducido, reduce la fricción, limita la generación de calor y garantiza una rotación fluida y un rendimiento excelente, incluso a velocidades muy elevadas.
Mantenimiento:
Al carecer de juntas ni deflectores, este rodamiento no es estanco. Compruebe periódicamente que no se haya infiltrado ningún contaminante en el interior. También es necesario lubricar periódicamente los componentes con un lubricante de alta calidad, compatible con las condiciones de funcionamiento. Las comprobaciones frecuentes, como el control del ruido y la temperatura, permiten prolongar la vida útil de su equipo. Su diseño abierto facilita estas inspecciones y garantiza un mantenimiento rápido, reduciendo así los tiempos de inactividad de las máquinas.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas SKF no dispone de juntas de estanqueidad, lo que lo hace vulnerable a los contaminantes externos, como el polvo, las partículas o los líquidos. La ausencia de juntas permite un acceso directo a los elementos internos, pero conlleva una mayor susceptibilidad a la entrada de suciedad y a las pérdidas de lubricante. Por lo tanto, este diseño es más adecuado para entornos limpios y controlados, donde el riesgo de contaminación es bajo.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.
Puntos fuertes:
- Capacidad para soportar velocidades de rotación muy elevadas gracias al juego radial aumentado C4.
- Capacidad para soportar cargas radiales importantes y cargas axiales moderadas en ambos sentidos.
- Bajo par de resistencia, lo que reduce la fricción interna y garantiza una rotación eficaz.
- Diseño abierto que permite una refrigeración óptima y un acceso directo para el mantenimiento.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF es ideal para aplicaciones de alta velocidad y entornos con baja contaminación. Gracias a su juego radial aumentado C4, se utiliza a menudo en contextos en los que las velocidades son muy elevadas, con importantes fluctuaciones de temperatura o cargas pesadas que provocan una mayor expansión. Es especialmente adecuado para motores eléctricos, ventiladores, máquinas-herramienta, así como para motores de tracción de trenes, cribas vibratorias, acoplamientos hidráulicos y cajas de cambios de tractores.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x180x180 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2088,4 g |
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 60 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 7500 rpm |
| Velocidad límite | 4800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 80000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 88400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,12 € Sin IVA
/ unidad
307,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días