Rodamiento de bolas ranurado NSK 4310BTN, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 40 mm | Diámetro interior: 50 mm
NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble hilera Serie 43..
Ver información técnicaReferencias




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : 4310BTN
Los rodamientos de bolas de ranura profunda de doble hilera de NSK están disponibles en variantes con jaula de poliamida y de acero.
Al ser de doble hilera, pueden acomodar mayores cargas radiales en un tamaño compacto.
Debido a su bajo par, estos rodamientos son adecuados para aplicaciones que requieren baja pérdida de energía y alta velocidad; además pueden soportar cargas axiales moderadas en ambas direcciones.
Cualidades
Equivalente en diseño y función a un par de rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera
Excelentes propiedades a altas temperaturas
Bajo nivel de ruido
La jaula puede fabricarse en materiales especiales
Posibilidad de pasador de resorte de gran resistencia para evitar la rotación en las carcasas de la caja de cambios
Mayor capacidad de carga en comparación con los rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera
Otras variantes de rodamientos disponibles bajo pedido: anillo exterior e interior: diámetro, anchura, roscas, etc.
Opciones de contorno: coronado, gótico, etc.
Sellos especiales
Mayor capacidad de carga en comparación con los rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 1615 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 4310.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad límite | 4300 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 75000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 90000 N |
- Entrega estimada (15) días