Rodamiento de bolas ranurado PTN S6011-2RS, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 55 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

PTN:S6011-2RS
Rubix:799032923000
fabricante:894066
EAN:3660338465192
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6011 2RS INOX


Elementos rodantes redondos de acero inoxidable con superficie de contacto puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
2RS - Rodamientos rígidos de bolas - acero inoxidable

Cualidades


El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura18 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Materialstainless steel
Jaulaacero
Velocidad límite2200 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r12800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr17100 N
Peso0.39 kg
83,60 € Sin IVA
/ unidad
101,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas