Rodamiento de bolas ranurado SKF 6313 M/C3VL0241, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 65 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6313 M/C3VL0241
Rubix:798762077000
fabricante:118521
EAN:7316571429014
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6313 M/C3VL0241


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas de la marca SKF está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en entornos industriales exigentes. Con su diseño abierto y su mayor holgura radial interna, este producto garantiza una reducción significativa de la fricción y permite alcanzar altas velocidades de rotación.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas consta de una sola hilera de bolas, sin junta de estanqueidad, lo que lo hace ideal para aplicaciones limpias y controladas. Con un juego radial interno de clase C3, ofrece un funcionamiento silencioso y fluido, al tiempo que reduce el calor generado durante el funcionamiento. Su diseño facilita la lubricación periódica, y su jaula de latón es resistente a la corrosión, aunque puede oxidarse ligeramente al entrar en contacto con la humedad. Este producto cuenta con un recubrimiento de aislamiento eléctrico en las superficies exteriores de su anillo interior y de su anillo exterior. Este recubrimiento impide que las corrientes parásitas lo atraviesen, protegiéndolo así contra los daños derivados de la erosión eléctrica y evitando la degradación del lubricante debido a las descargas de corriente eléctrica.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es esencial para garantizar un rendimiento duradero. Se recomienda realizar una lubricación periódica, utilizando lubricantes adecuados a las condiciones de funcionamiento, ya sea grasa o aceite. La frecuencia de lubricación debe ajustarse en función de la temperatura ambiente y de la carga aplicada. También se aconseja comprobar periódicamente el estado general del rodamiento, en particular prestando atención al ruido y a la temperatura.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido no dispone de ningún sistema de estanqueidad contra contaminantes externos, como el polvo o los líquidos. Aunque esto facilita el acceso para el mantenimiento y la lubricación, también expone al rodamiento al riesgo de que se introduzca suciedad, lo que puede afectar a su vida útil. Este diseño abierto es óptimo para entornos con condiciones limpias, pero requiere una mayor vigilancia para evitar la contaminación.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y soluciones de ingeniería. Con más de un siglo de experiencia, el grupo sueco se dedica a mejorar el rendimiento y la fiabilidad de los equipos rotativos en diversos sectores industriales. SKF ofrece una amplia gama de productos, que abarca desde rodamientos y juntas hasta sistemas de lubricación y componentes mecatrónicos. Con un enfoque centrado en la innovación y el desarrollo sostenible, SKF se compromete a proporcionar soluciones a medida que respondan a las necesidades específicas de sus clientes, contribuyendo al mismo tiempo a reducir el impacto medioambiental. Con presencia en más de 130 países, SKF combina una experiencia técnica de vanguardia con un servicio al cliente excepcional para garantizar una eficiencia óptima y un rendimiento duradero.

Puntos fuertes:
• Rendimiento optimizado: diseñado para velocidades elevadas con baja fricción.
• Mantenimiento simplificado: acceso directo para la lubricación y las inspecciones.
• Mayor durabilidad: diseño robusto, ideal para aplicaciones con altas temperaturas.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de una hilera es especialmente adecuado para motores eléctricos, ventiladores y máquinas-herramienta de alta velocidad. Su diseño abierto permite una disipación térmica eficaz, lo cual es crucial en aplicaciones en las que hay calor y dilataciones térmicas. También se utiliza en entornos donde la limpieza es esencial, lo que garantiza una mayor vida útil y un funcionamiento fiable en condiciones controladas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)33x140x140 mm
Peso neto2422,1 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie6313
Materialbearing steel
Velocidad de referencia10000 rpm
Velocidad límite9500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r60000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr97500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
987,45 Sin IVA
/ unidad
1194,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas