Rodamiento de bolas ranurado SKF 6200 TN9/C3, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6200 TN9/C3
Rubix:798788104000
fabricante:83808
EAN:7316570626247
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 6200 TN9/C3
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6200 TN9/C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto29,8 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura9 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie62..
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,65 Sin IVA
/ unidad
11,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas