Rodamiento de bolas ranurado NSK 6818VV, Diámetro exterior: 115 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 90 mm

NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda 6818 Series

Ver información técnica
Referencias
NSK:6818VV
Rubix:798402150000
fabricante:6818VV N
EAN:0029176026690
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6818VV


NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de rodadura y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden montar en una variedad de configuraciones.

Rodamiento de sección delgada de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de plástico sin contacto en ambos lados del rodamiento

Cualidades

Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaula para satisfacer las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para prolongar la vida útil del rodamiento hasta un 80%
Tecnología avanzada de grasa - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más hostiles
Rodamientos de bolas eléctricamente aislados disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm

Aplicaciones

Usos múltiples. Adecuados para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto271 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura13 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6818..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite5300 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r21000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,04 Sin IVA
/ unidad
182,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas