Rodamiento de bolas ranurado SNR 6012, Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 60 mm
SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6012
Ver información técnicaReferencias
SNR:6012
Rubix:006012000106
EAN:3413520115432




Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6012
Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula estampada de acero, abierto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 95x95x18 mm |
|---|---|
| Peso neto | 400 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 7700 rpm |
| Velocidad límite | 12000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 28600 N |
| Peso | 0.411 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,84 € Sin IVA
/ unidad
33,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días