Rodamiento de bolas ranurado SKF 6208-2Z/C4VT127, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6208-2Z/C4VT127
Rubix:799082456000
fabricante:179444
EAN:07316572036150
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6208-2Z/C4VT127


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está diseñado para ofrecer un funcionamiento fiable y duradero en aplicaciones exigentes. Adecuado para cargas radiales y axiales, combina resistencia al desgaste y capacidad para funcionar a alta velocidad con una fricción mínima. La robustez de su construcción y la facilidad de su instalación lo convierten en una opción de confianza para las empresas industriales que buscan componentes de alto rendimiento para sus equipos.

Características:
Este rodamiento de bolas de una hilera está equipado con una jaula de chapa de acero que permite soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Las dos bridas metálicas ofrecen una protección fiable contra los contaminantes sin generar pérdidas excesivas por fricción. El elevado juego radial interno (C4) reduce los contactos internos, lo que minimiza la fricción y permite velocidades muy elevadas. Está lubricado con grasa VT127, especialmente diseñada para resistir altas temperaturas y velocidades de rotación elevadas. Este producto es ideal para entornos que requieren tanto una protección eficaz contra las partículas como un funcionamiento fluido durante largos periodos de tiempo.

Mantenimiento:
Este rodamiento de bolas SKF está lubricado de por vida con una grasa de alta calidad, lo que elimina la necesidad de relubricación y reduce los costes de mantenimiento. Para garantizar un funcionamiento óptimo, se recomienda realizar inspecciones periódicas con el fin de controlar la temperatura, los niveles de ruido, las vibraciones y el estado de los deflectores.

Estanqueidad:
Dotado de dos bridas metálicas, este rodamiento rígido de bolas proporciona una barrera mecánica contra los contaminantes sólidos de tamaño medio. El estrecho paso entre los deflectores y los elementos internos permite bloquear los residuos de mayor tamaño, al tiempo que limita las pérdidas de lubricante. Esta configuración contribuye a reducir la fricción, al tiempo que preserva la eficiencia del rodamiento en entornos moderadamente contaminados.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en rodamientos mecánicos, juntas y sistemas de lubricación. Presente en más de 40 sectores industriales, la marca ofrece soluciones innovadoras para mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos, con productos utilizados en industrias tan variadas como la aeronáutica, la automoción, la energía y la agricultura.

Puntos fuertes:
• Buena protección contra los contaminantes gracias a las bridas metálicas
• Capacidad para funcionar a altas velocidades, ideal para aplicaciones dinámicas
• Bajo par de resistencia, lo que ofrece una rotación fluida y sin fricción excesiva
• Larga vida útil con lubricación de por vida, lo que minimiza los costes de mantenimiento
• Holgura radial elevada para una tolerancia óptima a las dilataciones térmicas

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido está especialmente indicado para motores eléctricos, bombas y ventiladores industriales en los que la velocidad y la durabilidad son fundamentales. También ofrece un buen rendimiento en máquinas-herramienta de alta velocidad y en mecanismos que requieren una baja resistencia al rodamiento, al tiempo que proporciona cierta protección contra el polvo y las partículas.

Información técnica


Atributos
Peso neto368 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc4
Serie62
Materialbearing steel
Velocidad de referencia18000 rpm
Velocidad límite9000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r19000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
322,53 € Sin IVA
/ unidad
390,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas