Rodamiento de bolas ranurado SNR 6022, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 110 mm

SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6022

Ver información técnica

Referencias

SNR:6022
Rubix:006022000106
EAN:3413520118082
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6022


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero estampado, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)170x170x28 mm
Peso neto1,93 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura28 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad de referencia4800 rpm
Velocidad límite6300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r73000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr81000 N
Peso1.49 kg
270,43 € Sin IVA
/ unidad
327,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas