Rodamiento de bolas ranurado PTN 61914-2Z, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 70 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

PTN:61914-2Z
Rubix:799033075000
fabricante:893912
EAN:3660338463679
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 61914 ZZ


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
ZZ - Rodamientos rígidos de bolas

Cualidades


El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura16 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie61900
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite6000 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r15560 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20230 N
Peso0.35 kg
34,96 € Sin IVA
/ unidad
42,30 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas