Rodamiento de bolas en miniatura FAG S688-2Z-HLC, Diámetro exterior: 16 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 8 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda

Ver información técnica

Referencias

FAG:S688-2Z-HLC
Rubix:798754194000
fabricante:0552141180000
EAN:4012802608069
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S688-2Z-HLC


Rodamiento de bolas de ranura profunda S68..-2Z, materiales resistentes a la corrosión, fila única, escudos, jaula de chapa de acero.

Información técnica


Atributos
Peso neto4,05 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura5 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Series68..-2z
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Acabadoinox
Velocidad límite40000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r472 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1070 N
12,67 € Sin IVA
/ unidad
15,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas