Rodamiento de bolas ranurado SKF 16030, Diámetro exterior: 225 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 150 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:16030
Rubix:016030000010
fabricante:34465
EAN:7316577080462


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 16030
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para ofrecer un soporte óptimo en diversas aplicaciones industriales. Versátil y de alto rendimiento, cumple con los requisitos en materia de cargas radiales y axiales, al tiempo que garantiza una fricción reducida y un funcionamiento fluido. Su diseño abierto facilita el mantenimiento y la refrigeración, mientras que su reducido grosor lo distingue de los rodamientos rígidos convencionales.
Características:
Garantiza un funcionamiento eficaz y una gran capacidad de carga, al tiempo que presenta un tamaño axial reducido. Su diseño de una hilera permite soportar cargas radiales importantes y cargas axiales moderadas en ambos sentidos. La ausencia de juntas permite una fricción mínima, lo que favorece las altas velocidades y una mayor eficiencia energética. Su jaula de chapa de acero le confiere una gran resistencia a las cargas constantes, así como a los impactos momentáneos, garantizando una durabilidad máxima incluso en entornos industriales exigentes.
Mantenimiento:
El rodamiento rígido de bolas SKF, de diseño abierto, requiere un mantenimiento regular para preservar su rendimiento y prolongar su vida útil. Es esencial una lubricación frecuente para prevenir el desgaste prematuro, utilizando grasa o aceite adecuados a las condiciones de uso. El programa de mantenimiento debe incluir comprobaciones periódicas del ruido, la temperatura y el estado de las bolas y las pistas de rodadura. También son necesarias una limpieza regular y un control de la holgura radial para garantizar un funcionamiento óptimo.
Estanqueidad:
Sin estanqueidad. Este rodamiento debe montarse en un cárter de aceite o funcionar en un entorno limpio, ya que, de lo contrario, su vida útil podría verse reducida. La ausencia de estanqueidad favorece la circulación del lubricante, la disipación térmica y aumenta la eficiencia global.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en soluciones de rodamientos y tecnología de movimiento. Fundada en 1907, la marca es reconocida por su calidad e innovación. SKF se compromete a suministrar productos fiables y de alto rendimiento destinados a los sectores industriales. Con presencia en más de 130 países, SKF ofrece soluciones adaptadas a las necesidades de sus clientes, lo que refuerza la fiabilidad y la durabilidad de los equipos.
Puntos fuertes:
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la refrigeración.
- Baja fricción que garantiza una mayor eficiencia energética.
- Gran resistencia a las cargas radiales y buena tolerancia a las cargas repentinas.
- Espesor reducido para un peso y un espacio axial menores.
Aplicaciones:
Es ideal para sistemas compactos y se utiliza habitualmente en mecanismos encapsulados, como reductores, cajas de cambios, engranajes angulares y sistemas de transmisión. Al no estar protegido contra la contaminación, su uso al aire libre sigue siendo posible en entornos con muy baja contaminación.
Características:
Garantiza un funcionamiento eficaz y una gran capacidad de carga, al tiempo que presenta un tamaño axial reducido. Su diseño de una hilera permite soportar cargas radiales importantes y cargas axiales moderadas en ambos sentidos. La ausencia de juntas permite una fricción mínima, lo que favorece las altas velocidades y una mayor eficiencia energética. Su jaula de chapa de acero le confiere una gran resistencia a las cargas constantes, así como a los impactos momentáneos, garantizando una durabilidad máxima incluso en entornos industriales exigentes.
Mantenimiento:
El rodamiento rígido de bolas SKF, de diseño abierto, requiere un mantenimiento regular para preservar su rendimiento y prolongar su vida útil. Es esencial una lubricación frecuente para prevenir el desgaste prematuro, utilizando grasa o aceite adecuados a las condiciones de uso. El programa de mantenimiento debe incluir comprobaciones periódicas del ruido, la temperatura y el estado de las bolas y las pistas de rodadura. También son necesarias una limpieza regular y un control de la holgura radial para garantizar un funcionamiento óptimo.
Estanqueidad:
Sin estanqueidad. Este rodamiento debe montarse en un cárter de aceite o funcionar en un entorno limpio, ya que, de lo contrario, su vida útil podría verse reducida. La ausencia de estanqueidad favorece la circulación del lubricante, la disipación térmica y aumenta la eficiencia global.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en soluciones de rodamientos y tecnología de movimiento. Fundada en 1907, la marca es reconocida por su calidad e innovación. SKF se compromete a suministrar productos fiables y de alto rendimiento destinados a los sectores industriales. Con presencia en más de 130 países, SKF ofrece soluciones adaptadas a las necesidades de sus clientes, lo que refuerza la fiabilidad y la durabilidad de los equipos.
Puntos fuertes:
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la refrigeración.
- Baja fricción que garantiza una mayor eficiencia energética.
- Gran resistencia a las cargas radiales y buena tolerancia a las cargas repentinas.
- Espesor reducido para un peso y un espacio axial menores.
Aplicaciones:
Es ideal para sistemas compactos y se utiliza habitualmente en mecanismos encapsulados, como reductores, cajas de cambios, engranajes angulares y sistemas de transmisión. Al no estar protegido contra la contaminación, su uso al aire libre sigue siendo posible en entornos con muy baja contaminación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x225x225 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3064 g |
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 160 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 6000 rpm |
| Velocidad límite | 3800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 98000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 92200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,51 € Sin IVA
/ unidad
551,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días