Rodamiento de bolas ranurado SNR 6026, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 130 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6026

Ver información técnica
Referencias
SNR:6026
Rubix:006026000106
EAN:3413520514525
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6026


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)200x200x33 mm
Peso neto3240 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura33 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad de referencia4400 rpm
Velocidad límite5300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r101000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr106000 N
Peso3.27 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,24 Sin IVA
/ unidad
474,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas