Rodamiento de bolas ranurado SKF 6001-2RSH/C2LHT23, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6001-2RSH/C2LHT23
Rubix:798787908000
fabricante:164364
EAN:7316571814261
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6001-2RSH/C2LHT23


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en condiciones exigentes. Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos, lo que lo hace adecuado para numerosas aplicaciones industriales. Su diseño compacto y su avanzada protección contra el polvo y la humedad lo convierten en una solución ideal para garantizar un rendimiento óptimo a largo plazo.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas, de la marca SKF, está equipado con una jaula de chapa de acero y juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados, lo que ofrece una excelente protección contra los contaminantes. Cuenta con un juego radial interno reducido (C2), especialmente útil en aplicaciones que requieren un montaje ajustado. El producto está lubricado con grasa espesada con litio de consistencia 2 según la clasificación NLGI, adecuada para un amplio rango de temperaturas que va de -50 °C a +140 °C. Gracias a su diseño, garantiza un bajo mantenimiento a la vez que ofrece una durabilidad notable en entornos industriales donde la fiabilidad es esencial.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido requiere poco mantenimiento gracias a su diseño estanco con juntas de goma, que retienen el lubricante en el interior e impiden la entrada de polvo o humedad. No obstante, para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda comprobar periódicamente el estado de las juntas, especialmente en entornos en los que se aplican cargas pesadas o se registran temperaturas extremas. También se recomienda realizar un control periódico para detectar signos de desgaste, ruido o sobrecalentamiento, con el fin de evitar un desgaste prematuro.

Estanqueidad:
Las juntas de labio de caucho (NBR) situadas a ambos lados de este rodamiento rígido de bolas proporcionan una excelente estanqueidad, lo que garantiza la máxima protección contra la penetración de contaminantes como el polvo, el agua y las impurezas. Esta protección permite mantener la grasa en el interior, lo que reduce la frecuencia de las intervenciones de mantenimiento y prolonga la vida útil del producto. La estanqueidad es especialmente eficaz en entornos húmedos o polvorientos. El caucho NBR es resistente a los aceites y a las grasas.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de gestión del movimiento. Presente en más de 40 sectores industriales, la marca destaca por su innovación continua, su experiencia en lubricación y su fiabilidad. Ofrece productos de alta calidad, adaptados a las necesidades específicas de cada sector, que garantizan un rendimiento óptimo y una mayor vida útil de los equipos industriales.

Puntos fuertes:
• Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos
• Fácil montaje y diseño compacto
• Juntas de goma que garantizan una estanqueidad eficaz frente a los contaminantes
• Lubricación con grasa espesa de litio adaptada a un amplio rango de temperaturas
• Elevada resistencia a entornos húmedos y polvorientos
• Bajo mantenimiento gracias a la retención óptima del lubricante
• Mayor vida útil en condiciones de trabajo severas

Aplicaciones:
Este rodamiento de una hilera de bolas es ideal para aplicaciones que requieren un montaje ajustado y una alta precisión, como en los sistemas de transmisión de robots industriales, motores con baja variación térmica o equipos de medición de alta precisión. También es adecuado para impresoras industriales y aplicaciones en entornos donde la protección contra el polvo y la humedad es esencial. Su capacidad para soportar cargas radiales y axiales lo convierte en un rodamiento versátil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)8x28x28 mm
Peso neto21,3 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc2
Serie6001
Materialbearing steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas