Rodamiento de bolas ranurado NSK 6005DDUCM, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda Serie 60

Ver información técnica
Referencias
NSK:6005DDUCM
Rubix:798617040000
fabricante:6005DDUCM
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6005DDUCM NS7S5


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocm
Serie6005..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite9500 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r5850 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,21 Sin IVA
/ unidad
9,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas