Rodamiento de bolas ranurado SKF W 6302-2Z, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:W 6302-2Z
Rubix:798792828000
fabricante:49467
EAN:7316571022772
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : W 6302-2Z


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x42x42 mm
Peso neto81 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura13 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Seriew
Materialstainless steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia40000 rpm
Velocidad límite20000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9950 N
80,58 € Sin IVA
/ unidad
97,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas