Rodamiento de bolas ranurado FAG 61902-2RSR>N, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:61902-2RSR>N
Rubix:798312562000
fabricante:0724400310000
EAN:4064328075238
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 61902-2RSR>N


El rodamiento de bolas FAG está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Su diseño abierto facilita el montaje y lo hace ideal para aplicaciones que requieren baja fricción y alta precisión.

Características:
Este rodamiento de una hilera cuenta con una jaula de chapa de acero resistente. Está diseñado para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas. Gracias a la ausencia de juntas de estanqueidad y al juego radial estándar, se reduce la fricción, lo que permite alcanzar altas velocidades de rotación al tiempo que se mantienen unas condiciones de funcionamiento estables. Su juego estándar ofrece además un equilibrio óptimo entre absorción de vibraciones y rigidez, lo que contribuye a mantener unos niveles de ruido controlados.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es esencial para garantizar su longevidad. Se recomienda una lubricación regular, adaptada a las condiciones de uso. Las inspecciones periódicas permiten detectar posibles anomalías, como ruido, temperatura excesiva o vibraciones. En caso de signos de desgaste, se recomienda su sustitución rápida para evitar daños adicionales en el equipo.

Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, sin juntas de estanqueidad. Por lo tanto, está expuesto a contaminantes externos, como el polvo o la humedad. Este modelo resulta, por tanto, especialmente adecuado para entornos poco expuestos a impurezas. La ausencia de juntas facilita el acceso para el mantenimiento, pero requiere una atención especial a la lubricación y a la protección contra la corrosión.

Información sobre la marca:
Schaeffler, un grupo industrial de renombre mundial, es sinónimo de innovación, calidad y durabilidad en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se erige como líder indiscutible del sector, ofreciendo una amplia gama de rodamientos que satisfacen las exigencias más exigentes de las industrias más diversas.

Cualidades

- Diseño abierto para una fricción reducida y velocidades elevadas;
- Soporta cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas;
- Fácil montaje y mantenimiento gracias a la ausencia de juntas;
- Adecuado para entornos limpios con un mantenimiento regular.

Aplicaciones

Este rodamiento es ideal para sistemas de transporte, equipos de manipulación, maquinaria agrícola y máquinas-herramienta. También se utiliza en sistemas de poleas y rodillos guía. Su diseño robusto y su capacidad para soportar cargas variadas lo convierten en una opción versátil para diversas aplicaciones industriales.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura7 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie619
Materialsteel sheet metal (cage)
Jaulaacero
Velocidad límite14200 rpm
Precisiónpn
Carga estática básica, radial - C0r2250 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4330 N
Peso0.016 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,43 Sin IVA
/ unidad
25,93 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas