Rodamiento de bolas ranurado SKF 6332 M, Diámetro exterior: 340 mm | Anchura: 68 mm | Diámetro interior: 160 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6332 M
Rubix:798792159000
fabricante:44185
EAN:7316576619878
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura68 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6332 M


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Gracias a su diseño de una hilera, este rodamiento de bolas ofrece un excelente soporte para cargas radiales y axiales en ambas direcciones, lo que garantiza un rendimiento fiable. Su estructura abierta facilita el acceso para el mantenimiento, permitiendo una lubricación regular para mantener un funcionamiento óptimo. Este producto destaca por su robustez y su capacidad para funcionar eficazmente en entornos controlados.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está diseñado con una jaula de latón, lo que ofrece una resistencia excepcional a los golpes y a las vibraciones. Su diseño abierto permite reducir la fricción, optimizando así la eficiencia energética durante su uso. Con un juego radial interno estándar (CN), permite alcanzar altas velocidades de rotación al tiempo que mantiene una buena capacidad de carga. Adecuado para entornos con bajo nivel de contaminación, este rodamiento requiere una lubricación periódica para garantizar la máxima vida útil.

Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo, es esencial realizar un mantenimiento periódico. Esto incluye una lubricación adecuada, que puede realizarse mediante grasa o aceite, según las condiciones de uso. También es fundamental realizar inspecciones periódicas para comprobar el estado de las bolas y las pistas de rodadura.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas no dispone de ningún sistema de estanqueidad, lo que lo deja totalmente expuesto a contaminantes externos como el polvo y los líquidos. Este diseño abierto facilita el acceso para el mantenimiento, pero también presenta riesgos de intrusión de suciedad y residuos, lo que puede afectar a su funcionamiento. Por lo tanto, se recomienda utilizarlo en entornos controlados donde se garantice la limpieza, con el fin de minimizar los riesgos de contaminación.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. Gracias a sus constantes innovaciones, SKF ofrece soluciones de alto rendimiento para mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos. Presente en más de 40 sectores, entre ellos el automovilístico, el aeronáutico y el energético, SKF destaca por su experiencia y su capacidad para responder a las diversas necesidades industriales.

Ventajas clave:
• Diseño abierto para facilitar el mantenimiento y permitir un acceso directo.
• Elevada resistencia a los golpes y las vibraciones gracias a la jaula de latón.
• Baja resistencia a la fricción para una eficiencia energética óptima.
• Capacidad de carga equilibrada para diversas aplicaciones.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para diversas aplicaciones industriales, especialmente en cajas de cambios, turbinas y sistemas de transporte. Su diseño robusto lo hace adecuado para entornos con cargas radiales elevadas y vibraciones moderadas. Utilizado en maquinaria industrial exigente, garantiza fiabilidad y rendimiento, contribuyendo así al funcionamiento eficaz de los equipos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)68x340x340 mm
Peso neto30323,4 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura68 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie63
Materialbearing steel
Jaulalatón
Velocidad de referencia4000 rpm
Velocidad límite3800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r285 N
Carga dinámica básica, radial - Cr276 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3109,35 Sin IVA
/ unidad
3762,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas