Rodamiento de bolas ranurado SKF 6318-Z, Diámetro exterior: 190 mm | Anchura: 43 mm | Diámetro interior: 90 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6318-Z
Rubix:798792678000
fabricante:44110
EAN:7316577297969






Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 43 mm |
Detalles de producto : 6318-Z
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones, además de ser fácil de instalar. Su deflector metálico ofrece una protección eficaz contra los residuos de gran tamaño, mientras que su jaula de chapa de acero y su holgura radial estándar lo convierten en una solución fiable para diversas aplicaciones a alta velocidad.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas garantiza una gran capacidad de carga radial y una tolerancia a cargas axiales moderadas en ambas direcciones. El deflector metálico en un lado ofrece una protección eficaz contra los residuos de gran tamaño, al tiempo que minimiza el impacto en la fricción. Su jaula de chapa de acero y el juego radial interno (CN) permiten un funcionamiento fluido y una alta velocidad de rotación. Este rodamiento tolera temperaturas de funcionamiento moderadas, al tiempo que garantiza una buena estabilidad térmica en la mayoría de las aplicaciones habituales.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere poco mantenimiento. El deflector metálico retiene parcialmente el lubricante por un lado, mientras que la abertura del otro lado permite, si es necesario, una fácil relubricación. Para garantizar un funcionamiento óptimo, es esencial elegir un lubricante adecuado a las condiciones específicas de uso del rodamiento. El deflector también contribuye a protegerlo por el lado cerrado frente a contaminantes de tamaño medio y grande, lo que prolonga su vida útil y mejora su fiabilidad. No obstante, siempre es recomendable supervisar otros parámetros de funcionamiento, como el ruido, la temperatura y las vibraciones. Estos controles periódicos permiten detectar rápidamente cualquier signo de mal funcionamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con un deflector metálico situado en un solo lado, que forma una barrera eficaz contra los contaminantes de gran tamaño. El deflector, fabricado en chapa de acero, se inserta en el anillo exterior y crea un paso estrecho con el anillo interior, lo que limita así la penetración de impurezas.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska Kullager-Fabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte automovilístico, la aeronáutica, el ferroviario, la industria manufacturera, el agroalimentario, el médico, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.
Puntos fuertes:
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas, lo que ofrece una gran flexibilidad de uso;
- Deflector metálico en un lado que garantiza la protección contra residuos de gran tamaño sin pérdida de eficiencia debida a la fricción;
- Adecuado para aplicaciones a alta velocidad, manteniendo al mismo tiempo unos niveles moderados de fricción y ruido;
- Diseño robusto de chapa de acero, que garantiza una buena resistencia a los impactos y a las cargas momentáneas.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para entornos industriales que requieren una gran capacidad de carga radial, como cintas transportadoras y equipos de manipulación. También es ideal para maquinaria agrícola que exige una gran robustez, así como tolerancia a las vibraciones y a los golpes. Además, este producto puede utilizarse en sistemas logísticos de almacén y líneas de producción en las que con frecuencia se requieren velocidades de rotación medias a altas. Estos rodamientos también garantizan un rendimiento fiable para equipos agrícolas y máquinas-herramienta de tamaño pequeño y mediano.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas garantiza una gran capacidad de carga radial y una tolerancia a cargas axiales moderadas en ambas direcciones. El deflector metálico en un lado ofrece una protección eficaz contra los residuos de gran tamaño, al tiempo que minimiza el impacto en la fricción. Su jaula de chapa de acero y el juego radial interno (CN) permiten un funcionamiento fluido y una alta velocidad de rotación. Este rodamiento tolera temperaturas de funcionamiento moderadas, al tiempo que garantiza una buena estabilidad térmica en la mayoría de las aplicaciones habituales.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere poco mantenimiento. El deflector metálico retiene parcialmente el lubricante por un lado, mientras que la abertura del otro lado permite, si es necesario, una fácil relubricación. Para garantizar un funcionamiento óptimo, es esencial elegir un lubricante adecuado a las condiciones específicas de uso del rodamiento. El deflector también contribuye a protegerlo por el lado cerrado frente a contaminantes de tamaño medio y grande, lo que prolonga su vida útil y mejora su fiabilidad. No obstante, siempre es recomendable supervisar otros parámetros de funcionamiento, como el ruido, la temperatura y las vibraciones. Estos controles periódicos permiten detectar rápidamente cualquier signo de mal funcionamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con un deflector metálico situado en un solo lado, que forma una barrera eficaz contra los contaminantes de gran tamaño. El deflector, fabricado en chapa de acero, se inserta en el anillo exterior y crea un paso estrecho con el anillo interior, lo que limita así la penetración de impurezas.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska Kullager-Fabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte automovilístico, la aeronáutica, el ferroviario, la industria manufacturera, el agroalimentario, el médico, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.
Puntos fuertes:
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas, lo que ofrece una gran flexibilidad de uso;
- Deflector metálico en un lado que garantiza la protección contra residuos de gran tamaño sin pérdida de eficiencia debida a la fricción;
- Adecuado para aplicaciones a alta velocidad, manteniendo al mismo tiempo unos niveles moderados de fricción y ruido;
- Diseño robusto de chapa de acero, que garantiza una buena resistencia a los impactos y a las cargas momentáneas.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para entornos industriales que requieren una gran capacidad de carga radial, como cintas transportadoras y equipos de manipulación. También es ideal para maquinaria agrícola que exige una gran robustez, así como tolerancia a las vibraciones y a los golpes. Además, este producto puede utilizarse en sistemas logísticos de almacén y líneas de producción en las que con frecuencia se requieren velocidades de rotación medias a altas. Estos rodamientos también garantizan un rendimiento fiable para equipos agrícolas y máquinas-herramienta de tamaño pequeño y mediano.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 43x190x190 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4916,4 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63..-z |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 7500 rpm |
| Velocidad límite | 4800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 108000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 151000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,34 € Sin IVA
/ unidad
390,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días