Rodamiento de bolas ranurado SNR 6214F600, Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 70 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
SNR:6214F600
Rubix:798617277000
EAN:3413520137663
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6214 F600


Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa, abierto, para aplicación 350°C

Aplicaciones

Temperaturas muy altas hasta 350°C

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Jaulaacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,55 Sin IVA
/ unidad
266,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas