Rodamiento de bolas ranurado SKF 6315/C3VL0241, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 37 mm | Diámetro interior: 75 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6315/C3VL0241
Rubix:798400840000
fabricante:144886
EAN:7316571664033


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
Detalles de producto : 6315/C3VL0241
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado para ofrecer un alto rendimiento en entornos exigentes. Gracias a su aislamiento eléctrico mediante recubrimiento cerámico, es ideal para aplicaciones que requieren tanto una mayor protección contra las corrientes eléctricas como una elevada resistencia a las cargas. Ideal para equipos de alta velocidad, este producto destaca por su mayor holgura (C3), que garantiza la máxima fiabilidad incluso en condiciones de funcionamiento intensas.
Características:
Este rodamiento de bolas SKF es un modelo de una hilera, abierto y con recubrimiento cerámico. El aislamiento eléctrico integrado limita el riesgo de deterioro debido a corrientes parásitas, protegiendo los componentes y prolongando la vida útil del rodamiento. Con su holgura radial interna C3, este rodamiento garantiza una baja fricción incluso a alta velocidad y compensa las deformaciones térmicas. Su jaula de chapa de acero contribuye a mantener una resistencia óptima bajo cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas, ofreciendo así una protección fiable en entornos de alta intensidad.
Mantenimiento:
La ausencia de juntas simplifica el acceso para el mantenimiento, pero exige una atención regular para mantener el rendimiento. Se recomienda realizar un engrase periódico con un lubricante adecuado a las condiciones de funcionamiento, especialmente para evitar el desgaste prematuro de los componentes. Este rodamiento rígido de bolas debe revisarse periódicamente en cuanto a ruido, temperatura y estado de las pistas de rodadura para detectar los primeros signos de desgaste.
Estanqueidad:
Este rodamiento tiene un diseño abierto y no cuenta con protección estanca contra los contaminantes. Al carecer de juntas, queda expuesto al polvo, a las partículas y a los líquidos del entorno. Esto significa que es más sensible a la infiltración de suciedad o a la pérdida de lubricante. Por lo tanto, se recomienda para entornos limpios o controlados, donde la exposición a los contaminantes es limitada.
Puntos fuertes:
• Aislamiento eléctrico cerámico para una protección óptima contra las corrientes parásitas
• Holgura aumentada (C3) que permite velocidades elevadas y compensa las dilataciones térmicas.
• Baja fricción y bajo par de resistencia, lo que garantiza una rotación fluida.
• Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la inspección periódica.
• Jaula de chapa de acero, que refuerza la resistencia a cargas radiales elevadas y a los golpes.
Aplicaciones:
Este rodamiento de una hilera está especialmente indicado para motores eléctricos, ventiladores y otros equipos rotativos de alta velocidad que requieren aislamiento eléctrico para evitar corrientes de fuga. También es ideal para máquinas-herramienta en entornos limpios y secos donde la refrigeración y el acceso para el mantenimiento son fundamentales.
Características:
Este rodamiento de bolas SKF es un modelo de una hilera, abierto y con recubrimiento cerámico. El aislamiento eléctrico integrado limita el riesgo de deterioro debido a corrientes parásitas, protegiendo los componentes y prolongando la vida útil del rodamiento. Con su holgura radial interna C3, este rodamiento garantiza una baja fricción incluso a alta velocidad y compensa las deformaciones térmicas. Su jaula de chapa de acero contribuye a mantener una resistencia óptima bajo cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas, ofreciendo así una protección fiable en entornos de alta intensidad.
Mantenimiento:
La ausencia de juntas simplifica el acceso para el mantenimiento, pero exige una atención regular para mantener el rendimiento. Se recomienda realizar un engrase periódico con un lubricante adecuado a las condiciones de funcionamiento, especialmente para evitar el desgaste prematuro de los componentes. Este rodamiento rígido de bolas debe revisarse periódicamente en cuanto a ruido, temperatura y estado de las pistas de rodadura para detectar los primeros signos de desgaste.
Estanqueidad:
Este rodamiento tiene un diseño abierto y no cuenta con protección estanca contra los contaminantes. Al carecer de juntas, queda expuesto al polvo, a las partículas y a los líquidos del entorno. Esto significa que es más sensible a la infiltración de suciedad o a la pérdida de lubricante. Por lo tanto, se recomienda para entornos limpios o controlados, donde la exposición a los contaminantes es limitada.
Puntos fuertes:
• Aislamiento eléctrico cerámico para una protección óptima contra las corrientes parásitas
• Holgura aumentada (C3) que permite velocidades elevadas y compensa las dilataciones térmicas.
• Baja fricción y bajo par de resistencia, lo que garantiza una rotación fluida.
• Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la inspección periódica.
• Jaula de chapa de acero, que refuerza la resistencia a cargas radiales elevadas y a los golpes.
Aplicaciones:
Este rodamiento de una hilera está especialmente indicado para motores eléctricos, ventiladores y otros equipos rotativos de alta velocidad que requieren aislamiento eléctrico para evitar corrientes de fuga. También es ideal para máquinas-herramienta en entornos limpios y secos donde la refrigeración y el acceso para el mantenimiento son fundamentales.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 37x160x160 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3035,9 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6315 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 9000 rpm |
| Velocidad límite | 5600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 76500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 119000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1257,50 € Sin IVA
/ unidad
1521,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días