Rodamiento de bolas ranurado NSK 6936M, Diámetro exterior: 250 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 180 mm
NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda Serie 6936
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 6936M
NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de rodadura y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y pueden desplegarse en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaula para satisfacer las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para extender la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden extender la vida útil y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Afiladas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y su vida útil
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas eléctricamente aislados disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 5000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6936.. |
| Material | acero |
| Jaula | latón |
| Precisión | p0 |
- Entrega estimada (15) días