Rodamiento de bolas ranurado FAG 6003-Z-C3, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6003-Z-C3
Rubix:798030533000
fabricante:0167170820030
EAN:4012801163576
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6003ZR.C3


Diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y duradero, este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG es una solución eficaz para diversas aplicaciones industriales. Con una construcción de una sola hilera de bolas, está optimizado para soportar cargas radiales y axiales moderadas, al tiempo que garantiza un giro fluido y silencioso.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG destaca por su configuración de una hilera de bolas, lo que permite una distribución homogénea de las cargas radiales y axiales. Está equipado con una jaula de chapa de acero y una brida metálica. Este diseño robusto está concebido para ofrecer una larga vida útil y un rendimiento constante, incluso a altas velocidades. Dispone de un juego radial C3 que permite una mejor adaptación a las condiciones de funcionamiento variables.

Mantenimiento:
Para mantener un rendimiento óptimo, se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento y asegurarse de que no penetre ningún contaminante en su interior. Este rodamiento viene prelubricado de fábrica, pero puede ser necesario comprobar y renovar la lubricación en función de las condiciones de funcionamiento y las especificaciones del fabricante.

Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con una brida metálica (deflector), que desempeña un papel crucial en la protección contra contaminantes de tamaño medio, como residuos o salpicaduras.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el ámbito de los rodamientos y las tecnologías de movimiento. Fundada en 1883, forma parte del grupo Schaeffler, líder mundial en el suministro de soluciones de rodamientos y sistemas de movimiento. La marca es sinónimo de calidad, innovación y fiabilidad, y ofrece una amplia gama de productos adaptados a diversas aplicaciones industriales. Los rodamientos de la marca están diseñados para cumplir con los requisitos más exigentes en materia de rendimiento y durabilidad, lo que convierte a esta marca en la opción preferida de los profesionales del sector.

Cualidades

Este rodamiento de una hilera ofrece un rendimiento fiable en entornos industriales exigentes. Garantiza una gran estabilidad y una reducción eficaz de las vibraciones, lo que mejora el confort de uso y reduce el ruido. Está protegido contra ciertas contaminaciones gracias a su brida metálica. Su diseño permite una rotación fluida, lo que optimiza la eficiencia de las máquinas y reduce los costes de mantenimiento.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas FAG es versátil y puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones industriales. Es especialmente adecuado para motores eléctricos, reductores, bombas y sistemas de ventilación. También encuentra aplicaciones en equipos de producción y manipulación, donde una mayor fiabilidad es esencial para garantizar un funcionamiento continuo y sin interrupciones.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x35x35 mm
Peso neto39 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientoc3
Serie60..-z
Materialacero
Velocidad de referencia20300 rpm
Velocidad límite31000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3250 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6400 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,38 Sin IVA
/ unidad
11,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas